Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U26680.011.0025 Hana Peltiruuvi Litteä #4-24 1/4 tuumaa, 100PK | AG2GZK 31JM56

GRAINGER U26680.011.0025 Metallihana ruuvi litteä #4-24 1/4 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2GZK Malli: U26680.011.0025Ristiviite: 31JM56

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä peltiruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#1
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.191 - 0.212 "
Pään korkeus0.067 "
Head TypeLitteä upotettu
Pituus1 / 4 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko#4
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0477
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U26680.011.0025 Metallihana ruuvi litteä #4-24 1/4 tuumaa, 100PK
€4.16 /pakkaus