Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U26661.019.0087 Metallihana ruuvipanta #10-16 7/8 tuumaa, 100PK | AG2GZF 31JM52

GRAINGER U26661.019.0087 Metallihana ruuvipannu #10-16 7/8 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2GZF Malli: U26661.019.0087Ristiviite: 31JM52 / 155V53

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä peltiruuvi
Drive TypeUrat / Phillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.357 - 0.373 "
Pään korkeus0.122 - 0.133 "
Head TypeLeipä
Pituus7 / 8 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3074
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U26661.019.0087 Metallihana ruuvipannu #10-16 7/8 tuumaa, 100PK
€6.01 /pakkaus