Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U26456.016.0162 Terälevyruuvi K-Lath #8-18 1-5/8 tuumaa, 100PK | AG2GYK 31JM32

GRAINGER U26456.016.0162 Metallihana ruuvi K-Lath #8-18 1-5/8 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2GYK Malli: U26456.016.0162Ristiviite: 31JM32 / 155V34
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
€5.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä peltiruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.205 - 0.219 "
Pään korkeus0.07 - 0.08 "
Head TypeK-Lath
Pituus1.625 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3492
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U26456.016.0162 Metallihana ruuvi K-Lath #8-18 1-5/8 tuumaa, 100PK
€5.54 /pakkaus