Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U26456.013.0037 Kierrelevy Ruuvi K-Lath #6-20 3/8 tuumaa, 100PK | AG2GYA 31JM23

GRAINGER U26456.013.0037 Metallihana ruuvi K-Lath #6-20 3/8 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2GYA Malli: U26456.013.0037Ristiviite: 31JM23 / 155V25
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
€3.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä peltiruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.205 - 0.219 "
Pään korkeus0.07 - 0.08 "
Head TypeK-Lath
Pituus3 / 8 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Koko#6
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0814
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U26456.013.0037 Metallihana ruuvi K-Lath #6-20 3/8 tuumaa, 100PK
€3.43 /pakkaus