Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U25711.013.0150 Puuruuvi Pyöreä #6 1-1/2 tuuman teräs Phillips, 100PK | AG2FYM 31JF68

GRAINGER U25711.013.0150 Puuruuvi pyöreä nro 6, 1-1/2 tuuman teräs Phillips, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2FYM Malli: U25711.013.0150Ristiviite: 31JF68 / 163R51
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
€56.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Pää Dia.0.240 - 0.260 "
Pään korkeus0.091 - 0.103 "
Head TypePyöreä
Pituus1.5 "
MateriaaliTeräs
Koko#6
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2768
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U25711.013.0150 Puuruuvi pyöreä nro 6, 1-1/2 tuuman teräs Phillips, 100PK
€56.81 /pakkaus