Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U25131.019.0100 Puuruuvi litteä #10 1 tuuman teräsura, 100PK | AG2FWV 31JF24

GRAINGER U25131.019.0100 Puuruuvi litteä #10 1 tuuman teräsura, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2FWV Malli: U25131.019.0100Ristiviite: 31JF24 / 163R07

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€45.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.050 "
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.340 - 0.385 "
Pään korkeus0.116 "
Head TypeTasainen
Pituus1"
MateriaaliTeräs
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2776
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U25131.019.0100 Puuruuvi litteä #10 1 tuuman teräsura, 100PK
€45.56 /pakkaus