Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U25131.013.0125 Puuruuvi litteä #6 1-1/4 tuuman teräsura, 100PK | AG2FWN 31JF18

GRAINGER U25131.013.0125 Puuruuvi litteä #6 1-1/4 tuuman teräsura, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2FWN Malli: U25131.013.0125Ristiviite: 31JF18 / 163R01

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.039 "
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.244 - 0.279 "
Pään korkeus0.083 "
Head TypeTasainen
Pituus1.25 "
MateriaaliTeräs
Koko#6
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1566
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U25131.013.0125 Puuruuvi litteä #6 1-1/4 tuuman teräsura, 100PK
€41.33 /pakkaus