Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U25130.011.0075 Wood Screw Flat #4 3/4 Inch Steel Slot, 100PK | AG2FVQ 31JE96

GRAINGER U25130.011.0075 Puuruuvi litteä #4 3/4 tuuman teräsura, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2FVQ Malli: U25130.011.0075Ristiviite: 31JE96 / 163P79

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.031 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.195 - 0.225 "
Pään korkeus0.067 "
Head TypeTasainen
Pituus3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Koko#4
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U25130.011.0075 Puuruuvi litteä #4 3/4 tuuman teräsura, 100PK
€5.01 /pakkaus