Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U25121.024.0400 Puuruuvi litteä #14 4 tuuman teräs Phillips, 100PK | AG2FVN 31JE94

GRAINGER U25121.024.0400 Puuruuvi litteä #14 4 tuuman teräs Phillips, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2FVN Malli: U25121.024.0400Ristiviite: 31JE94

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€60.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.452 - 0.507 "
Pään korkeus0.153 "
Head TypeTasainen
Pituus4"
MateriaaliTeräs
Koko#14
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318141060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U25121.024.0400 Puuruuvi litteä #14 4 tuuman teräs Phillips, 100PK
€60.80 /pakkaus