Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U24210.012.0018 Koneruuvi #5 3/16 tuuman soikea vähähiilinen teräs, 100PK | AG2HMZ 31JT13

GRAINGER U24210.012.0018 Koneruuvi #5 3/16 tuuman soikea vähähiilinen teräs, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2HMZ Malli: U24210.012.0018Ristiviite: 31JT13

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.035 - 0.043 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.217 - 0.236 "
Pään korkeus0.083 - 0.095 "
Head TypeSoikea
Pituus3 / 16 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko5-40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0396
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318156080

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U24210.012.0018 Koneruuvi #5 3/16 tuuman soikea vähähiilinen teräs, 100PK
€8.07 /pakkaus