GRAINGER U22080.137.1125 Threaded Stud B7 Plain 1-3/8-8 X 11-1/4, 6PK | AH2GAM 26LL78

GRAINGER U22080.137.1125 kierretappi B7 tasainen 1-3/8-8 X 11-1/4, 6PK

Varastossa
Tuote: AH2GAM Malli: U22080.137.1125Ristiviite: 26LL78

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€249.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaB7
MateriaaliHiiliteräs
Min. Vetolujuus115,000 ja 125,000
Kokonaispituus11.25 "
Rockwellin kovuusC35
Temp. alue-58 astetta 752 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 3 / 8-8
Kiertyyppi8-YK

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)23.29
Laivan leveys (cm)19.2

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U22080.137.1125 kierretappi B7 tasainen 1-3/8-8 X 11-1/4, 6PK
€249.82 /pakkaus