Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 12272-5 elliptinen peili 8-3 / 4 tuuman kupera | AB9FHX 2CVK4

GROTE 12272-5 elliptinen peili 8-3/4 tuumaa kupera

Varastossa
Tuote: AB9FHX Malli: 12272-5Ristiviite: 2CVK4

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElliptinen peili
Peilin koko (tuumaa)8-3/4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi7009921000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 12272-5 elliptinen peili 8-3/4 tuumaa kupera
€49.38 / yksikkö