Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U17567.025.0100 U pultti ruostumatonta terästä 1 / 4-20 putki 1 tuuma | AG2KYG 31KM02

GRAINGER U17567.025.0100 U-pultti ruostumatonta terästä 1/4-20 putki 1 tuuma

Varastossa
Tuote: AG2KYG Malli: U17567.025.0100Ristiviite: 31KM02

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Putken koko1"
Sisäpituus2.75 "
Sisäleveys1.5 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
thread Pituus1.375 "
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiPyöreä taivutus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0383
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318152046

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: ASME B18.2.2 - ruostumaton teräs 304

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U17567.025.0100 U-pultti ruostumatonta terästä 1/4-20 putki 1 tuuma
€3.28 / yksikkö