Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISC-LOCK GDM-103 lukkoaluspultti, 10 mm pultti, hiiliteräs, 200 pk | AH7CTM 36RL50

DISC-LOCK GDM-103 lukkoaluslevyn pultti, 10 mm:n pultti, hiiliteräs, 200 pk

Varastossa
Tuote: AH7CTM Malli: GDM-103Ristiviite: 36RL50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€146.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunDelta Protect
Sopii pulttikokoihin10mm
Sisällä Dia.10.38mm
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.17.9mm
Rockwellin kovuusHRC 40-55 -kotelo karkaistu
Koko10
Paksuus4.06mm
TyyppiKiila

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISC-LOCK GDM-103 lukkoaluslevyn pultti, 10 mm:n pultti, hiiliteräs, 200 pk
€146.82 /pakkaus