Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U17274.062.0600 U-pultti 5 / 8-11 6 tuuman teräs kuumasinkitty | AG2KHJ 31KF44

GRAINGER U17274.062.0600 U-pultti 5/8-11 6 tuumaa teräksinen kuumasinkitty

Varastossa
Tuote: AG2KHJ Malli: U17274.062.0600Ristiviite: 31KF44

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Putken koko6"
Sisäpituus9.5 "
Sisäleveys6.75 "
MateriaaliTeräs
thread Pituus3.75 "
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiPitkä tangentti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8874
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318152046

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: ASME B18.2.2- ASTM A563 luokka A

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U17274.062.0600 U-pultti 5/8-11 6 tuumaa teräksinen kuumasinkitty
€24.06 / yksikkö