Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U17273.037.0075 U-Bolt Long Tangent Steel 3/8-16, 5PK | AG3AXR 32TG78

GRAINGER U17273.037.0075 U-pultti pitkä tangentti teräs 3/8-16, 5PK

Varastossa
Tuote: AG3AXR Malli: U17273.037.0075Ristiviite: 32TG78
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
€14.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuunsinkki
Putken koko3 / 4 "
Sisäpituus3 5 / 16 "
Sisäleveys1.125 "
MateriaaliTeräs
thread Pituus2.375 "
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiPitkä tangentti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5746
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318152046

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: ASME B18.2.2- ASTM A563, luokka A

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U17273.037.0075 U-pultti pitkä tangentti teräs 3/8-16, 5PK
€14.10 /pakkaus