Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U17272.050.0300 U-pultti 1/2-13 3 tuumaa terästä, 5PK | AG3BAG 32TH41

GRAINGER U17272.050.0300 U-pultti 1/2-13 3 tuumaa terästä, 5PK

Varastossa
Tuote: AG3BAG Malli: U17272.050.0300Ristiviite: 32TH41

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Putken koko3"
Sisäpituus5.75 "
Sisäleveys3 9 / 16 "
MateriaaliTeräs
thread Pituus3"
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiPitkä tangentti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7698
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318152046

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: ASME B18.2.2- ASTM A563, luokka A

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U17272.050.0300 U-pultti 1/2-13 3 tuumaa terästä, 5PK
€36.32 /pakkaus