Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U17257.056.0287 U-pulttilevy 304 ruostumaton teräs, 5PK | AG2KGV 31KF31

GRAINGER U17257.056.0287 U-pulttilevy 304 ruostumaton teräs, 5PK

Varastossa
Tuote: AG2KGV Malli: U17257.056.0287Ristiviite: 31KF31

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pulttilevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sisäpituus2.875 "
Sisäleveys1"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus0.109 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.383
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318290000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: A 2.875, L 5.5, W1, B 0.562, C 0.312, H 0.937

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U17257.056.0287 U-pulttilevy 304 ruostumaton teräs, 5PK
€22.73 /pakkaus