Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U17244.050.0350 U-pultti 1/2-13 3-1/2 tuumaa terästä kuumasinkitty, 5PK | AG2KJX 31KF88

GRAINGER U17244.050.0350 U-pultti 1/2-13 3-1/2 tuumaa kuumasinkitty teräs, 5PK

Varastossa
Tuote: AG2KJX Malli: U17244.050.0350Ristiviite: 31KF88
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
€41.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Putken koko3.5 "
Sisäpituus5.5 "
Sisäleveys4"
MateriaaliTeräs
thread Pituus1.5 "
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiPyöreä taivutus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5759
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318152046

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: ASME B18.2.2- ASTM A563 luokka A

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U17244.050.0350 U-pultti 1/2-13 3-1/2 tuumaa kuumasinkitty teräs, 5PK
€41.33 /pakkaus