Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U17243.050.0600 U-pultti pyöreä taivutettu teräs 1 / 2-13 sinkki AG3AZV 32TH29

GRAINGER U17243.050.0600 U-pultti pyöreä taivutettu teräs 1/2-13 sinkki

Varastossa
Tuote: AG3AZV Malli: U17243.050.0600Ristiviite: 32TH29
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
€10.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuunsinkki
Putken koko6"
Sisäpituus8.375 "
Sisäleveys6.75 "
MateriaaliTeräs
thread Pituus2"
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiPyöreä taivutus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4617
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318152046

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: ASME B18.2.2- ASTM A563, luokka A

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U17243.050.0600 U-pultti pyöreä taivutettu teräs 1/2-13 sinkki
€10.92 / yksikkö