Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U17243.031.0102 U-pultti pyöreä taivutettu teräs 5 / 16-18 3-5 / 8 tuumaa | AG3AYY 32TH08

GRAINGER U17243.031.0102 U-pultti pyöreä taivutettu teräs 5/16-18 3-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG3AYY Malli: U17243.031.0102Ristiviite: 32TH08
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
€1.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuunsinkki
Putken koko1"
Sisäpituus3.625 "
Sisäleveys1.375 "
MateriaaliTeräs
thread Pituus2"
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiPyöreä taivutus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0738
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318152046

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: ASME B18.2.2- ASTM A563, luokka A

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U17243.031.0102 U-pultti pyöreä taivutettu teräs 5/16-18 3-5/8 tuumaa
€1.94 / yksikkö