Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U17242.050.0600 U-pultti 1 / 2-13 6 tuuman teräs musta oksidi | AH3LCH 32TH77

GRAINGER U17242.050.0600 U-pultti 1/2-13 6 tuumaa teräs musta oksidi

Varastossa
Tuote: AH3LCH Malli: U17242.050.0600Ristiviite: 32TH77

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Putken koko6"
Sisäpituus8.375 "
Sisäleveys6.75 "
MateriaaliTeräs
thread Pituus2"
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiPyöreä taivutus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4617
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)20.32

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: ASME B18.2.2- ASTM A563, luokka A

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U17242.050.0600 U-pultti 1/2-13 6 tuumaa teräs musta oksidi
€10.59 / yksikkö