Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U11095.043.0001 High Nut, 7/16-20 Dia./Thread Size, Plain Finish, Steel, Right Hand, 25PK | CH6RVD 41LN43

GRAINGER U11095.043.0001 korkea mutteri, 7/16-20 halkaisija/kierrekoko, tasainen viimeistely, teräs, oikeakätinen, 25PK

Varastossa
Tuote: CH6RVD Malli: U11095.043.0001Ristiviite: 41LN43

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko7 / 16-20
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 8
Korkeus39 / 64 "
TyyliKorkea mutteri
MittausjärjestelmäTuuma
KiertyyppiUNF Hieno

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3519
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U11095.043.0001 korkea mutteri, 7/16-20 halkaisija/kierrekoko, tasainen viimeistely, teräs, oikeakätinen, 25PK
€14.28 /pakkaus