Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U09150.025.0137 Sleeve Anchr Hex ruostumaton teräs 1/4 tuumaa 1-3/8 tuumaa, 100PK | AG2KXY 31KL85

GRAINGER U09150.025.0137 Sleeve Anchr Hex ruostumaton teräs 1/4 tuumaa 1-3/8 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2KXY Malli: U09150.025.0137Ristiviite: 31KL85

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiha-ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Ankkurin pituus1.375 "
Pään tyylikuusiomutterin
MateriaaliRuostumaton teräs
Min. Upotus1.125 "
Kierteen koko10
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)1694

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9423
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U09150.025.0137 Sleeve Anchr Hex ruostumaton teräs 1/4 tuumaa 1-3/8 tuumaa, 100PK
€85.77 /pakkaus