Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U09100.062.0300 Sleeve Anchor Hex Nut Carbon Steel 5/8 Inch 3 Inch, 5PK | AG2KXN 31KL70

GRAINGER U09100.062.0300 Hihaankkuri kuusiomutteri hiiliteräs 5/8 tuumaa 3 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AG2KXN Malli: U09100.062.0300Ristiviite: 31KL70

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiha-ankkuri
Ankkuri Dia.5 / 8 "
Ankkurin pituus3"
Pään tyylikuusiomutterin
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus2"
Kierteen koko1 / 2 "
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)6380

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6606
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U09100.062.0300 Hihaankkuri kuusiomutteri hiiliteräs 5/8 tuumaa 3 tuumaa, 5PK
€8.85 /pakkaus