Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U09100.031.0250 Sleeve Anchor Hex Carbon Steel 5/16 Inch 2-1/2 Inch, 50PK | AG2KXA 31KL58

GRAINGER U09100.031.0250 Sleeve Anchor Hex Hiiliteräs 5/16 tuumaa 2-1/2 tuumaa, 50PK

Varastossa
Tuote: AG2KXA Malli: U09100.031.0250Ristiviite: 31KL58

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiha-ankkuri
Ankkuri Dia.5 / 16 "
Ankkurin pituus2.5 "
Pään tyylikuusiomutterin
MateriaaliHiiliteräs
Min. Upotus1.25 "
Kierteen koko1 / 4 "
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)2200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3239
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U09100.031.0250 Sleeve Anchor Hex Hiiliteräs 5/16 tuumaa 2-1/2 tuumaa, 50PK
€20.46 /pakkaus