Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EAGLE 1908G Hyllyjakaja 2 tuumaa K 3 tuumaa Leveys 27 tuumaa D | AC3DAH 2RNZ5

EAGLE 1908G Hyllyjakaja 2 tuumaa K 3 tuumaa leveys 27 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AC3DAH Malli: 1908GRistiviite: 2RNZ5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllynjakaja
VäriHopea
Syvyys27 "
Korkeus2"
AlaluokkaHyllyt ja jakajat
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.11
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)69.6
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1908G Hyllyjakaja 2 tuumaa K 3 tuumaa leveys 27 tuumaa D
€27.85 / yksikkö