GRAINGER U08450.062.0600 Hex Lag Screw 5/8 Inch 6 Inch Length Galvanised, 25PK | AG2FRL 31JE04

GRAINGER U08450.062.0600 kuusiokoloruuvi 5/8 tuumaa 6 tuumaa pitkä galvanoitu, 25PK

Varastossa
Tuote: AG2FRL Malli: U08450.062.0600Ristiviite: 31JE04 / 166W82

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€55.16 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvit
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka2
Kuusiokoko15 / 16 "
Pituus6"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko5 / 8 "
Koko5 / 8 "
MittausjärjestelmäTuuma
Langan tyyliOsittain kierteitetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4266
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318110000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U08450.062.0600 kuusiokoloruuvi 5/8 tuumaa 6 tuumaa pitkä galvanoitu, 25PK
€55.16 /pakkaus