GRAINGER U08450.037.1000 Kuusiokoloruuvi 3/8 tuumaa 10 tuumaa pituus sinkitty, 50PK | AG2FRE 31JD96

GRAINGER U08450.037.1000 kuusiokoloruuvi 3/8 tuumaa 10 tuumaa pitkä galvanoitu, 50PK

Varastossa
Tuote: AG2FRE Malli: U08450.037.1000Ristiviite: 31JD96

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€89.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvit
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka2
Kuusiokoko9 / 16 "
Pituus10 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko3 / 8 "
Koko3 / 8 "
MittausjärjestelmäTuuma
Langan tyyliOsittain kierteitetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.747
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318110000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U08450.037.1000 kuusiokoloruuvi 3/8 tuumaa 10 tuumaa pitkä galvanoitu, 50PK
€89.63 /pakkaus