Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U08305.075.0800 Vaunun pultti 3/4-10 X 8 Grade 1, 5PK | AH3ECD 31JA16

GRAINGER U08305.075.0800 Vaunun pultti 3/4-10 X 8, luokka 1, 5PK

Varastossa
Tuote: AH3ECD Malli: U08305.075.0800Ristiviite: 31JA16 / 164W85

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko3 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaA
Pää Dia.1.469 - 1.594 "
Pään korkeus0.375 - 0.406 "
Head TypePyöreä
Pituus8"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Neliön korkeus0.375 - 0.406 "
Neliön leveys0.741 - 0.768 "
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen koko3 / 4-10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1726
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)17.78

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaulan tyyppi: Neliö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U08305.075.0800 Vaunun pultti 3/4-10 X 8, luokka 1, 5PK
€34.35 /pakkaus