Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U08305.062.0350 Vaunu Blt 5/8-11 3-1/2 tuumaa vähähiilisen teräksen sinkki, 10PK | AG2FGG 31JA05

GRAINGER U08305.062.0350 Vaunu Blt 5/8-11 3-1/2 tuumaa vähähiilisen teräksen sinkki, 10PK

Varastossa
Tuote: AG2FGG Malli: U08305.062.0350Ristiviite: 31JA05

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko5 / 8 "
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaA
Pää Dia.1.219 - 1.344 "
Pään korkeus0.313 - 0.344 "
Head TypePyöreä
Pituus3.5 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Neliön korkeus0.313 - 0.344 "
Neliön leveys0.616 - 0.642 "
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen koko5 / 8-11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.508
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318152055

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaulan tyyppi (neliökaula)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U08305.062.0350 Vaunu Blt 5/8-11 3-1/2 tuumaa vähähiilisen teräksen sinkki, 10PK
€30.21 /pakkaus