Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U08305.050.0175 Vaunu Blt 1/2-13 1-3/4 tuumaa vähähiilisen teräksen sinkki, 25PK | AG2FFR 31HZ88

GRAINGER U08305.050.0175 Vaunu Blt 1/2-13 1-3/4 tuumaa vähähiilisen teräksen sinkki, 25PK

Varastossa
Tuote: AG2FFR Malli: U08305.050.0175Ristiviite: 31HZ88

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko1 / 2 "
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaA
Pää Dia.1.032 - 1.094 "
Pään korkeus0.25 - 0.27 "
Head TypePyöreä
Pituus1.75 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Neliön korkeus0.25 - 0.281 "
Neliön leveys0.492 - 0.515 "
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4062
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318152055

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaulan tyyppi (neliökaula)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U08305.050.0175 Vaunu Blt 1/2-13 1-3/4 tuumaa vähähiilisen teräksen sinkki, 25PK
€22.44 /pakkaus