Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U08305.043.0100 Vaunupultti 7/16-14 1 tuumaa, 50PK | AH3EBW 31HZ82

GRAINGER U08305.043.0100 vaunun pultti 7/16-14 1 tuumaa, 50PK

Varastossa
Tuote: AH3EBW Malli: U08305.043.0100Ristiviite: 31HZ82

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko7 / 16 "
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaA
Pää Dia.0.907 - 0.969 "
Pään korkeus0.219 - 0.239 "
Head TypePyöreä
Pituus1"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Neliön korkeus0.219 - 0.25 "
Neliön leveys0.431 - 0.452 "
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen koko7 / 16-14

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5476
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)12.7

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaulan tyyppi: Neliö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U08305.043.0100 vaunun pultti 7/16-14 1 tuumaa, 50PK
€12.57 /pakkaus