Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U08305.031.0275 Vaunupultti 5/16-18 2-3/4 tuumaa, 50PK | AH3EBU 31HZ70

GRAINGER U08305.031.0275 vaunun pultti 5/16-18 2-3/4 tuumaa, 50PK

Varastossa
Tuote: AH3EBU Malli: U08305.031.0275Ristiviite: 31HZ70 / 164W66

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko5 / 16 "
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaA
Pää Dia.0.688 - 0.719 "
Pään korkeus0.156 - 0.176 "
Head TypePyöreä
Pituus2.75 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Neliön korkeus0.156 - 0.187 "
Neliön leveys0.307 - 0.324 "
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen koko5 / 16-18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3293
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)13.97

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaulan tyyppi: Neliö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U08305.031.0275 vaunun pultti 5/16-18 2-3/4 tuumaa, 50PK
€28.78 /pakkaus