Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U08305.025.0500 Kuljetuspultti Sinkki 1/4-20 X 5L, 50PK | AG2FFB 31HZ69

GRAINGER U08305.025.0500 Kuljetuspultti Sinkki 1/4-20 X 5L, 50PK

Varastossa
Tuote: AG2FFB Malli: U08305.025.0500Ristiviite: 31HZ69
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
€20.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaA
Pää Dia.0.563 - 0.594 "
Pään korkeus0.125 - 0.145 "
Head TypePyöreä
Pituus5"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Neliön korkeus0.125 - 0.156 "
Neliön leveys0.245 - 0.26 "
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen koko1 / 4-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3392
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi7318152055

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaulan tyyppi (neliökaula)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U08305.025.0500 Kuljetuspultti Sinkki 1/4-20 X 5L, 50PK
€20.25 /pakkaus