Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U08280.075.0800 Hex Lag Screw 3/4 Inch 8 Inch Length Zinc, 10PK | AG2FRB 31JD93

GRAINGER U08280.075.0800 kuusiokoloruuvi 3/4 tuumaa 8 tuumaa pitkä sinkki, 10PK

Varastossa
Tuote: AG2FRB Malli: U08280.075.0800Ristiviite: 31JD93

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€202.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvit
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka1
Kuusiokoko1.125 "
Pituus8"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko3 / 4 "
Koko3 / 4 "
MittausjärjestelmäTuuma
Langan tyyliOsittain kierteitetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.96
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318110000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U08280.075.0800 kuusiokoloruuvi 3/4 tuumaa 8 tuumaa pitkä sinkki, 10PK
€202.77 /pakkaus