Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U07860.013.0031 Ruuvisarja Sinkitty 32 litteä 5/16 tuumaa, 100PK | AG2KBV 31KE09

GRAINGER U07860.013.0031 ruuvisarja, sinkitty 32 litteä 5/16 tuumaa, 100 PK

Varastossa
Tuote: AG2KBV Malli: U07860.013.0031Ristiviite: 31KE09

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuvi
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.063 "
Aseman koko1 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus5 / 16 "
PistemateriaaliAlloy Steel
PistetyyppiTasainen
Rockwellin kovuusHRC45 - HRC53
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen koko6-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0369
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318158045

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U07860.013.0031 ruuvisarja, sinkitty 32 litteä 5/16 tuumaa, 100 PK
€76.37 /pakkaus