Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U07852.031.0250 Set ruuvi seosteräs 24 kuppi 2-1/2 tuumaa, 50PK | AG2KBC 31KD89

GRAINGER U07852.031.0250 sarja ruuvi seosteräs 24 kuppi 2-1/2 tuumaa, 50PK

Varastossa
Tuote: AG2KBC Malli: U07852.031.0250Ristiviite: 31KD89 / 159V05
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
€108.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuvi
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.156 "
Aseman koko5 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus2.5 "
PistemateriaaliAlloy Steel
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusHRC45 - HRC53
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen koko5 / 16-24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9446
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318158045

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U07852.031.0250 sarja ruuvi seosteräs 24 kuppi 2-1/2 tuumaa, 50PK
€108.28 /pakkaus