Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U07840.075.0350 Socket Set Screw Cup 3/4-10 X 3-1/2, 5PK | AG2KUJ 31KJ93

GRAINGER U07840.075.0350 Pistorasiasarja ruuvikuppi 3/4-10 X 3-1/2, 5PK

Varastossa
Tuote: AG2KUJ Malli: U07840.075.0350Ristiviite: 31KJ93

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuvi
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.375 "
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus3.5 "
PistemateriaaliAlloy Steel
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusHRC45 - HRC53
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen koko3 / 4-10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.778
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7318158045

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U07840.075.0350 Pistorasiasarja ruuvikuppi 3/4-10 X 3-1/2, 5PK
€63.11 /pakkaus