Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U07840.050.0125 Pistorasiasarja Ruuvikuppi 1/2-13X1-1/4, 25PK | AH3EVY 31KJ83

GRAINGER U07840.050.0125 Pistorasiasarja ruuvikuppi 1/2-13X1-1/4, 25PK

Varastossa
Tuote: AH3EVY Malli: U07840.050.0125Ristiviite: 31KJ83 / 159W62

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuvi
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.250 "
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus1.25 "
PistemateriaaliAlloy Steel
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusHRC45 - HRC53
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5567
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U07840.050.0125 Pistorasiasarja ruuvikuppi 1/2-13X1-1/4, 25PK
€40.02 /pakkaus