Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U07840.043.0200 Pistorasiasarja Ruuvikuppi 7/16-14X2, 10PK | AH3EQC 31KD73

GRAINGER U07840.043.0200 Pistorasiasarja ruuvikuppi 7/16-14X2, 10PK

Varastossa
Tuote: AH3EQC Malli: U07840.043.0200Ristiviite: 31KD73

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta ruuvi
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.219 "
Aseman koko7 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus2"
PistemateriaaliAlloy Steel
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusHRC45 - HRC53
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen koko7 / 16-14

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2628
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)3.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U07840.043.0200 Pistorasiasarja ruuvikuppi 7/16-14X2, 10PK
€22.33 /pakkaus