Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U07111.100.0300 Olkaruuvi Imperial-seosteräs 3 / 4-10 | AG2KPH 31KG99

GRAINGER U07111.100.0300 Olkaruuvi Imperial seosteräs 3/4-10

Varastossa
Tuote: AG2KPH Malli: U07111.100.0300Ristiviite: 31KG99 / 163V63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
luokka3A
Aseman koko1 / 2 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.1.287 - 1.312 "
Pään korkeus0.61 - 0.625 "
Pään tyyliuritettu
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus140,000 psi
Rockwellin kovuus32 HRC - 43 HRC
Kierrepään korkeus1"
Leikkauslujuus84000 psi
Olkapään halkaisija.1"
Olkapään pituus3"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus1"
Kierteen koko3 / 4-10
Tyyppikeisarillinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4914
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318158045

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U07111.100.0300 Olkaruuvi Imperial seosteräs 3/4-10
€25.97 / yksikkö