Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U04237.062.0001 Hs Washer 5/8 Bolt Steel 1-5/16 Outside Diameter, 10PK | AH3EFB 31JM17

GRAINGER U04237.062.0001 Hs aluslevy 5/8 pultti teräs 1-5/16 ulkohalkaisija, 10PK

Varastossa
Tuote: AH3EFB Malli: U04237.062.0001Ristiviite: 31JM17 / 156C87

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarkaistu teräslevy
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Sopii pulttikokoihin5 / 8 "
LuokkaKarkaistun kautta
Sisällä Dia.5 / 8 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1 5 / 16 "
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.122 - 0.177 "
Aluslevyn tyyppiLitteä aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1755
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U04237.062.0001 Hs aluslevy 5/8 pultti teräs 1-5/16 ulkohalkaisija, 10PK
€3.22 /pakkaus