GRAINGER U04211.112.0900 kuusiorakennepulttisarja 1-1/8 9 tuumaa pitkä hiiliteräs, 5PK | AG2GXC 31JM01

GRAINGER U04211.112.0900 kuusiorakennepulttisarja 1-1/8 9 tuumaa pitkä hiiliteräs, 5PK

Varastossa
Tuote: AG2GXC Malli: U04211.112.0900Ristiviite: 31JM01

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€66.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvisarja
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
LuokkaA563
Pää Dia.1-13 / 16 "
Pään korkeus11 / 16 "
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus9"
Rockwellin kovuusC25 - C34 / C19 - C30
Vetolujuus105,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2"
Kierteen koko8
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas kuusikulmainen pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.01
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318152065

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U04211.112.0900 kuusiorakennepulttisarja 1-1/8 9 tuumaa pitkä hiiliteräs, 5PK
€66.75 /pakkaus