Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U04211.050.0375 Structural Bolt 1/2-13X3 3/4L, 25PK | AG2GWZ 31JL96

GRAINGER U04211.050.0375 Rakennepultti 1/2-13X3 3/4L, 25PK

Varastossa
Tuote: AG2GWZ Malli: U04211.050.0375Ristiviite: 31JL96 / 167D82
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
€25.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvisarja
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
LuokkaA563
Pää Dia.7 / 8 "
Pään korkeus5 / 16 "
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus3.75 "
Rockwellin kovuusC25 - C34 / C19 - C30
Vetolujuus105,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1"
Kierteen koko1 / 2-13
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas kuusikulmainen pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.555
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi7318152065

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U04211.050.0375 Rakennepultti 1/2-13X3 3/4L, 25PK
€25.25 /pakkaus