Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U04211.050.0175 Structural Bolt 1/2-13 X 1 3/4 Length, 25PK | AH3EEW 31JL88

GRAINGER U04211.050.0175 Rakennepultti 1/2-13 x 1 3/4 pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AH3EEW Malli: U04211.050.0175Ristiviite: 31JL88 / 167D74

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
LuokkaA325 Tyyppi 1, A563-DH
Pää Dia.7 / 8 "
Pään korkeus5 / 16 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus1.75 "
Rockwellin kovuusC25 - C34 / C19 - C30
Vetolujuus105,000
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1"
Kierteen koko1 / 2-13
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas kuusikulmainen pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3062
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)11.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U04211.050.0175 Rakennepultti 1/2-13 x 1 3/4 pituus, 25PK
€67.67 /pakkaus