Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U04035.075.0001 Kovateräsaluslevy 3/4 tuuman jalusta hiiliteräs, 10PK | AG2GVT 31JL57

GRAINGER U04035.075.0001 kovateräsaluslevy, 3/4 tuuman jalusta hiiliteräs, 10PK

Varastossa
Tuote: AG2GVT Malli: U04035.075.0001Ristiviite: 31JL57 / 156C81

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarkaistu teräslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin3 / 4 "
Sisällä Dia.3 / 4 "
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.1.469 "
Koko3 / 4 "
Paksuus0.122 - 0.177 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318220000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U04035.075.0001 kovateräsaluslevy, 3/4 tuuman jalusta hiiliteräs, 10PK
€3.61 /pakkaus