Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U04026.112.0001 kuusiomutteri 1-1/8 hiiliteräs, 5PK | AG3AXK 32TG72

GRAINGER U04026.112.0001 kuusiomutteri 1-1/8 hiiliteräs, 5PK

Varastossa
Tuote: AG3AXK Malli: U04026.112.0001Ristiviite: 32TG72

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko1 1 / 8-7 "
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA563
Korkeus1 7 / 64 "
MateriaaliHiiliteräs
MutteriKuusiomutteri - raskas
Rockwellin kovuusC24 - C38
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1.125 "
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas
Leveys1 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318160085

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U04026.112.0001 kuusiomutteri 1-1/8 hiiliteräs, 5PK
€21.56 /pakkaus