Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U04008.112.0550 Rakennepultti 1 1/8-7 X 5 1/2, 5PK | AH3EEN 31JL29

GRAINGER U04008.112.0550 Rakennepultti 1 1/8-7 X 5 1/2, 5PK

Varastossa
Tuote: AH3EEN Malli: U04008.112.0550Ristiviite: 31JL29 / 167D36

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA490 Tyyppi 1
Pää Dia.1-13 / 16 "
Pään korkeus11 / 16 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus5.5 "
Rockwellin kovuusC25 - C34 / C19 - C30
Vetolujuus150000
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus2"
Kierteen koko1 1 / 8-7
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas kuusikulmainen pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.41
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U04008.112.0550 Rakennepultti 1 1/8-7 X 5 1/2, 5PK
€126.39 /pakkaus