Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U04008.062.0325 kuusiorakennepultti 5/8 3-1/4 tuumaa pitkä hiiliteräs, 10PK | AG2GQD 31JK56

GRAINGER U04008.062.0325 kuusiorakennepultti 5/8 3-1/4 tuumaa pitkä hiiliteräs, 10PK

Varastossa
Tuote: AG2GQD Malli: U04008.062.0325Ristiviite: 31JK56 / 167C63

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€30.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA490
Pää Dia.1-1 / 16 "
Pään korkeus25 / 64 "
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus3.25 "
Rockwellin kovuusC25 - C34 / C19 - C30
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.25 "
Kierteen koko5 / 8-11
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas kuusikulmainen pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318152065

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U04008.062.0325 kuusiorakennepultti 5/8 3-1/4 tuumaa pitkä hiiliteräs, 10PK
€30.52 /pakkaus